キャップ チップのおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
1,186件の「キャップ チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チップ ドレッサー」、「スポット溶接チップ」、「溶接 チップ」などの商品も取り扱っております。
1個
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートチップより、コストパフォーマンスに優れています。
用途交換用ストレートシャンク
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


小型軽量で対向チップ間隔の狭い個所でも作業が容易、敏速、正確に修正でき、チップのドレッシング作業の合理化、省力化に大きな効果があります。
用途電極スポット溶接機の先端チップ修正に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1400 トラスコ品番 209-8032 寸法(mm) (ホルダ取付部)22.225 全長(mm) 257 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.4 ホース取付口 Rc1/4 チップ径(Φmm) (最大)16
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

1組
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヒラネ スタッド溶接機用のオプション品(部品)です。
危険物の類別 非危険物
1袋(5個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
889 税込978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途スーパースポット用 セット内容 86mm×1、100mm×1、2本セット チップ全長(mm) 86、100 危険物の類別 非危険物
1セット(2本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷


ヨコタ工業チップドレッサ
小型軽量で狭い箇所での作業が容易なナットランナ。
用途ボルト・ナットの締結作業ナットの仮付け作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 1400 トルク(N・m) 4.2(増締なし) 付属品 タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm) スピンドル中央部より外側迄:24 全長(mm) 257 質量(kg) 1.21 高さ(mm) 19.5 対辺寸法(mm) ボックススパナ:8.9.10.12.13.14(標準品は14) 空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(L/minANR) 負荷時:400 ホース口金取付ねじ 1/4Rc 能力ボルト径(mm) 8 使用ホース径(Φmm) 9.5
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)